Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank 1502 950 x 550 x 875 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank 1502 950 x 550 x 875 mm
Gedore Rollwerkbank 1502 950 x 550 x 875 mm
Gedore Rollwerkbank 1502 950 x 550 x 875 mm
Gedore Rollwerkbank 1502 950 x 550 x 875 mm
Gedore Rollwerkbank 1502 950 x 550 x 875 mm
Gedore Rollwerkbank 1502 950 x 550 x 875 mm
Gedore Rollwerkbank 1502 950 x 550 x 875 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109991
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6620540
EAN/GTIN:
     4010886662052
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
Roll-Werkbank GEDORE Typ 1502 Stahlblechkonstruktion, elektrostatisch mit Pulverlack beschichtet. Das Fahrwerk mit 2 großen Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Roll-Drehbremse gibt festen Stand in jeder Richtung. Mit 6 großen Schubfächern, davon 5 individuell unterteilbar, alle mit Einzelverriegelung. Die Grundausstattung beinhaltet 10 Längsteiler und 2 Querteiler. Die Schubfächer laufen exakt und leicht in Kugelkorbführungen. Alle Schubfächer haben Einzelarretierungen. Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile. Starke, 11-fach verleimte Hartholzplatte. Statische Tragkraft über 700 kg, im mobilen Betrieb über 500 kg. Drehverriegelung mit Loch für Hängeschloss. GEDORIT blau, Schubfächer GEDORIT silber. Schubfachmaße L x B x H: 5 x 480 x 400 x 79 mm, 17 kg Schubfachbelastung 1 x 480 x 400 x 180 mm, 30 kg Schubfachbelastung
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
78,0 kg
Gesamtbreite:
550
Hersteller:
Gedore
Platte:
950 x 550 x 25
Höhe:
870 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tiefe:
550 mm
Schubladen Anzahl:
6
Gesamtlänge:
950
Stärke (Arbeitsplatte, etc.):
25 mm
Anzahl Querteiler:
2x
Anzahl Längsteiler:
10x
Länge:
950
Anzahl der Schubladen:
6
Material:
Stahl
Ausführung:
unbestückt
Schubfachmaße (L x B x H):
480 x 400 x 79 480 x 400 x 180
Abmessungen:
950 x 550 x 875 mm
Abmessungen (L x B x H):
950 x 550 x 875 mm
Schubfachbelastung kg:
17 30
Tragkraft statisch:
700 kg
Gewicht:
78 kg
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Rollwerkbank 1502 950x550x875mm Gedore
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 904,30*
€ 997,32*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 911,11*
€ 1.024,58*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 930,56*
€ 1.025,58*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,46*
€ 1.040,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 976,38*
€ 1.076,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,60*
€ 1.281,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,19*
€ 1.262,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.057,46*
€ 1.258,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,85*
€ 1.194,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,59*
€ 1.172,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,38*
€ 1.161,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,85*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,16*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,29*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.