Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank
Gedore Rollwerkbank
Gedore Rollwerkbank
Gedore Rollwerkbank
Gedore Rollwerkbank
Gedore Rollwerkbank
Gedore Rollwerkbank
Artikel-Nr.:
     7NBYA-109992
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6621780
EAN/GTIN:
     4010886662175
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Leichtes, sicheres Fahren durch Zuggriff, 5 breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) mit Teilauszug (505 mm), herausnehmbar, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, Gesamttragkraft 2000 kg, im mobilen Betrieb 500 kg, Im abgesenktem Zustand absolut fester Stand
Weitere Informationen:
Länge:
1100
Höhe:
900 mm
Tiefe:
652 mm
Platte:
1100 x 652 x 40
Material:
Stahl
Breite:
1100 mm
Schubladen Anzahl:
5
Tragkraft Schublade:
40
Gewicht:
138 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.780,37*
€ 1.853,49*
€ 4,90*
ab € 1.794,52*
€ 1.871,22*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.805,73*
€ 1.881,72*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.815,03*
€ 1.914,15*
Lager 7NBYA
11
Frei Haus
ab € 1.862,54*
€ 1.944,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,86*
€ 2.314,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,77*
€ 2.278,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.911,39*
€ 2.274,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.879,69*
€ 2.236,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.868,81*
€ 2.223,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,54*
€ 2.216,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,03*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,19*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
Zubehör
Gedore
E-B 1500/38
ab € 6,56*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 574,19*
Zubehör
Gedore
RT 1504 L
ab € 130,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.