Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Durchsteckknarre 3/8" 200 mm 36Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Durchsteckknarre 3/8" 200 mm 36Zähne
Gedore Durchsteckknarre 3/8" 200 mm 36Zähne
Gedore Durchsteckknarre 3/8" 200 mm 36Zähne
Gedore Durchsteckknarre 3/8" 200 mm 36Zähne
Gedore Durchsteckknarre 3/8" 200 mm 36Zähne
Gedore Durchsteckknarre 3/8" 200 mm 36Zähne
Gedore Durchsteckknarre 3/8" 200 mm 36Zähne
Artikel-Nr.:
     5417B-110125
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6237680
EAN/GTIN:
     4010886623763
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre
Zahnradknarre 3/8" DIN 3122, ISO 3315, 36-fach verzahnt mit Rückschwenkwinkel 10°. Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit ergonomischem Kunststoffgriff. Lieferung inklusive Durchsteck-Vierkant.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Länge (L, L1):
200 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
10 mm
ausziehbar:
Nein
Anzahl Zähne:
36
Abtrieb:
3/8 in
Antriebsvierkant:
3/8 Zoll
Aufnahme:
3/8
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anwendung:
Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
Veredelung Korpus:
verchromt
Gewicht kg:
0,223 kg
Umschaltung:
Nein
Gelenk:
Nein
Höhe:
18
Korpusmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Lieferumfang:
Inklusive Durchsteck-Vierkant
Ratschensperre:
Nein
Breite:
35
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Länge:
200 mm
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
223
Rückschwenkwinkel:
10°
Ausführung:
Knarren
Norm:
DIN 3122 / ISO 3315
Weitere Suchbegriffe: gedore zahnradknarre 3/8", gedore durchsteckknarre, durchsteckknarre, Durchsteckknarre 3/8" 200mm 36Zähne Gedore
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 25,83*
€ 32,86*
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 27,90*
€ 33,51*
5 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 27,94*
€ 33,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,68*
€ 33,89*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,08*
€ 34,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 59,76*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,65*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,25*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,83*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,05*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,87*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,05*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,75*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,05*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 159,25*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 118,05*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,36*
Ähnlich
RS Pro
253172
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.