Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Electronic Super Knips ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Electronic Super Knips ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 125 mm
Knipex Electronic Super Knips ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 125 mm
Knipex Electronic Super Knips ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 125 mm
Knipex Electronic Super Knips ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 125 mm
Knipex Electronic Super Knips ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-113340
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 61 125 ESD
EAN/GTIN:
     4003773025184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
78 61 125 ESD Electronic Super Knips ESD Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.
B.
in Elektronik und Feinmechanik.
Griffe elektrisch ableitend – dissipativ.
Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette.
Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte.
Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm.
Gelenk mit Edelstahlniet.
Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten.
Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
62 HRC.
Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm
- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,6mm
- Backenlänge (B): 9mm
- Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm
- Kopfbreite (A): 13,5mm
- ESD: ja
Weitere Informationen:
Härteprüfverfahren:
HRC
Zangenveredelung:
brüniert
Zangenmaterial:
Werkzeugstahl
Kopfveredelung:
brüniert
Kopfbreite:
13,5
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Anwendung:
für feinste Schneidarbeiten
Öffnungsfeder:
Ja
Backenlänge:
9
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
brüniert
Gesamtlänge:
125
ESD-geprüft:
Ja
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Handgriff:
Kunststoff
Norm:
DIN ISO 9654
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Griff
Federausführung:
Öffnungsfeder mit Öffnungsanschlag
Gewicht:
56
Oberflächenbehandlung:
brüniert
Schneid-Ø weich:
0,2 - 1,6
isoliert nach EN 60900:
Nein
Schneid-Ø mittel:
1,2
Oberfläche:
brüniert
ESD:
Ja
Schneidenhärte:
64 N/mm²
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Facette:
Schneide ohne Facette
Knipex Nr.:
78 61 125 ESD
Schneidewerte Ø harter Draht:
0,2-0,6 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
0,2-1,6 mm
Ausführung:
ohne Facette, aus Spezialstahl
Schneidewerte Ø mittelharter Draht:
0,2-1,2 mm
Typ:
Seitenschneider
Länge:
125 mm
Hersteller:
Knipex
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 16,72*
4 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 13,14*
€ 16,76*
1
€ 9,80*
ab € 13,25*
€ 16,79*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,48*
€ 17,06*
1 Tag
220
1
€ 7,90*
ab € 13,75*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.