Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektronik-Greifzange ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, runde, spitze Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Elektronik-Greifzange ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, runde, spitze Backen
Knipex Elektronik-Greifzange ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, runde, spitze Backen
Knipex Elektronik-Greifzange ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, runde, spitze Backen
Knipex Elektronik-Greifzange ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, runde, spitze Backen
Knipex Elektronik-Greifzange ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, runde, spitze Backen
Knipex Elektronik-Greifzange ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm, runde, spitze Backen
Artikel-Nr.:
     5417B-113919
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 32 115 ESD
EAN/GTIN:
     4003773024859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
35 32 115 ESD Elektronik-Greifzange ESD Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z.
B.
in Elektronik und Feinmechanik.
Zum Greifen, Halten und Biegen.
Griffe elektrisch ableitend – dissipativ.
Durchgestecktes Präzisionsgelenk.
Glatt geschliffene Greifflächen.
Kanten sorgfältig entgratet.
Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile.
Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau.
runde, spitze Backen.
- Backenlänge (B): 22,5mm
- Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
- Spitzenbreite (E): 2,0mm
- Spitzendicke (F): 1,0mm
- Kopfbreite (A): 11,0mm
- ESD: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
SB-Verpackt:
Nein
Gelenkausführung:
durchgesteckt
Oberflächenausführung:
poliert
Backenform:
rund
ESD-geprüft:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Griffe:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Gesamtlänge:
115
Norm:
DIN ISO 9655
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Knipex Nr.:
35 32 115 ESD
Form:
spitze-runde Backen
Typ:
Greifzange
Gewicht:
71 g
Länge:
115 mm
Oberfläche:
poliert
Hersteller:
Knipex
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 19,94*
€ 24,64*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 20,11*
€ 24,67*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 20,28*
€ 24,94*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,70*
€ 25,37*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 26,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.