Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektronik-Greifzange mit Mehrkomponenten-Hüllen 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Elektronik-Greifzange mit Mehrkomponenten-Hüllen 145 mm
Knipex Elektronik-Greifzange mit Mehrkomponenten-Hüllen 145 mm
Knipex Elektronik-Greifzange mit Mehrkomponenten-Hüllen 145 mm
Knipex Elektronik-Greifzange mit Mehrkomponenten-Hüllen 145 mm
Knipex Elektronik-Greifzange mit Mehrkomponenten-Hüllen 145 mm
Knipex Elektronik-Greifzange mit Mehrkomponenten-Hüllen 145 mm
Knipex Elektronik-Greifzange mit Mehrkomponenten-Hüllen 145 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-115085
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 82 145
EAN/GTIN:
     4003773039396
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
35 82 145 Elektronik-Greifzange Gleichmäßiges Biegeverhalten der Schenkel für präzise haptische Rückmeldung zur Hand.
Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen.
Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk.
Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger.
Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
Spiegelpolitur statt Verchromung: keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile.
Kanten sorgfältig entgratet.
Für feine Schneid- und Montagearbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.
45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen.
- Backenlänge (B): 31,1mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 8,5mm - Spitzenbreite (E): 2,5mm - Spitzendicke (F): 1,8mm - Kopfbreite (A): 13,0mm - Abmessung Winkel: 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
poliert
Backenform:
flach-rund
Typ:
Flachzange
Norm:
DIN ISO 9655
Gewicht:
102
Oberfläche:
poliert
Backenlänge:
35,0 mm
Ausführung:
flach-runde, lange Backen, 45° gewinkelt
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Länge:
145 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,89*
€ 28,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,89*
€ 28,50*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,96*
€ 28,72*
2 Tage
79
1
€ 7,90*
ab € 24,36*
€ 29,13*
1
€ 4,00*
ab € 25,47*
€ 30,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.