Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange Elektronikgewinkelt 145mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachrundzange Elektronikgewinkelt 145mm KNIPEX
Flachrundzange Elektronikgewinkelt 145mm KNIPEX
Flachrundzange Elektronikgewinkelt 145mm KNIPEX
Flachrundzange Elektronikgewinkelt 145mm KNIPEX
Flachrundzange Elektronikgewinkelt 145mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773039396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3053560040
EAN/GTIN:
     4003773039396
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronik-Greifzange Ausführung: DIN ISO 9655. Aus Kugellager-Chromstahl in Öl gehärtet und angelassen. Kopf spiegelpoliert. Mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Greifflächen glatt geschliffen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum Greifen, Halten und Biegen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach-runde, lange Backen, 45° gewinkelt
Länge:
145 mm
Backenlänge:
35,0 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053560040
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, elektronik-spitzzange knipex gebogen, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, Rundzange, Flachzangen, Elektronik-Zangen, Zange, Knipex, Elektronik-Flachrundzange, Greifzangen, Zangen, Flachrund-Zange, Elektronik-Zange, QR4028355, Flach-Rundzange, 3053560040, 53560040
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,89*
€ 28,49*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,89*
€ 28,50*
1
€ 4,90*
ab € 23,96*
€ 28,72*
2 Tage
79
1
€ 7,90*
ab € 24,36*
€ 29,13*
1
€ 4,00*
ab € 25,47*
€ 30,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.