Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendrehereinsätze 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendrehereinsätze 15
Gedore Schraubendrehereinsätze 15
Gedore Schraubendrehereinsätze 15
Gedore Schraubendrehereinsätze 15
Gedore Schraubendrehereinsätze 15
Gedore Schraubendrehereinsätze 15
Gedore Schraubendrehereinsätze 15
Artikel-Nr.:
     5417B-123943
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6190860
EAN/GTIN:
     4010886619087
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174. Mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt und griffig gerändelt, Spitzen brüniert.

Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Gewicht kg:
0,014 kg
Rändelung:
Ja
Schraubenmaß:
M3,5 - M4
Spitzenveredelung:
manganphosphatiert
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Abtriebsprofil:
TORX®
SB-Verpackt:
Nein
Durchmesser 1:
12 mm
Veredelung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
30,5 mm
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außen-Ø Antrieb:
12 mm
Gewicht:
14
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße:
1/4 in
Ausführung kurz / lang:
kurz
Spitzenlänge (t, L2):
14,5 mm
Klingenlänge:
14,5
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T15
Schlüsselweite TORX:
3,27 mm
Gesamtlänge:
30,5
Länge:
30,5 mm
für Schrauben:
M3,5 bis M4
Außendurchmesser:
12 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Abtriebsgröße:
15
Abtriebsform:
Innen-TORX
Schlüsselweite:
3,27 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 6,21*
1
€ 5,00*
ab € 4,88*
€ 6,22*
7 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 6,24*
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,43*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1761080
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.