Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 15 x30 mm 12kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 15 x30 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 15 x30 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 15 x30 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 15 x30 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 15 x30 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 15 x30 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 15 x30 mm 12kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-124001
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6231050
EAN/GTIN:
     4010886623107
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174. Mattverchromt, griffig gerändelt. Mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.

Weitere Informationen:
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,040 kg
Gesamtlänge:
30
Durchmesser 2:
19,7 mm
Gewicht:
40
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
12,5 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
30 mm
Abtriebsgröße:
15
Form:
12-kant
Länge:
30 mm
Durchmesser 1:
21 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 7,05*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 5,36*
€ 7,06*
2 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 5,47*
€ 7,21*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,30*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 54,74*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,43*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,08*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,68*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,97*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
6231130
ab € 5,31*
Ähnlich
Gedore
6231210
ab € 5,77*
Ähnlich
Gedore
6231480
ab € 5,74*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.