Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 17 x30 mm 12kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 17 x30 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 17 x30 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 17 x30 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 17 x30 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 17 x30 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 17 x30 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 17 x30 mm 12kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-124003
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6231210
EAN/GTIN:
     4010886623121
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174. Mattverchromt, griffig gerändelt. Mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.

Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
12,5 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
30 mm
Abtriebsgröße:
17
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,054 kg
Gesamtlänge:
30
Durchmesser 2:
22,3 mm
Durchmesser 1:
23,5 mm
Gewicht:
54
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Form:
12-kant
Länge:
30 mm
Außendurchmesser:
23,5 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 7,78*
3 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 7,79*
1 Tag
71
10
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,95*
1 Tag
71
1
€ 6,95*
ab € 6,00*
€ 8,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,11*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,02*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 87,97*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
6231050
ab € 5,31*
Ähnlich
Gedore
6231130
ab € 5,35*
Ähnlich
Gedore
6231480
ab € 5,75*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.