Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 22 x32 mm 12kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 22 x32 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 22 x32 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 22 x32 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 22 x32 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 22 x32 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 22 x32 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 22 x32 mm 12kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-124008
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6231800
EAN/GTIN:
     4010886623183
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174. Mattverchromt, griffig gerändelt. Mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.

Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
14,5 mm
Gewicht:
87
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
32 mm
Abtriebsgröße:
22
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,087 kg
Schlüsselweite:
22
Gesamtlänge:
32
Durchmesser 2:
26,3 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser 1:
29,7 mm
Form:
12-kant
Länge:
32 mm
Außendurchmesser:
29,7 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,30*
€ 9,95*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 7,43*
€ 10,01*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 10,09*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 10,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 59,72*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,77*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,27*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 55,90*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,45*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,00*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,78*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,93*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,60*
Ähnlich
Gedore
D 30 19
ab € 5,76*
Ähnlich
Gedore
D 30 20
ab € 6,58*
Ähnlich
Gedore
D 30 21
ab € 6,57*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 144,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.