Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" E 7x28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" E 7x28 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" E 7x28 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" E 7x28 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" E 7x28 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-124022
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6250430
EAN/GTIN:
     4010886625040
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" für Außen-TORX®-Schrauben

Innenvierkantantrieb C 10, DIN 3120/ISO 1174, mit Kugelfangrille, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite TORX:
6,16 mm
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174
Antriebsgröße:
3/8 in
Kopftiefe (a1, t):
5,5 mm
Gewicht:
25
Abtriebsgröße TORX® (außen):
E7
Rändelung:
Ja
Antriebsvierkant:
3/8
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174
Gewicht kg:
0,025 kg
GS-geprüft:
Nein
Schraubenmaß:
M6
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Größe:
E 7
SB-Verpackt:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Oberflächenausführung:
verchromt
Durchmesser 2:
17,5 mm
VDE-geprüft:
Nein
Durchmesser 1:
9,5 mm
Länge (L, L1):
28 mm
Veredelung:
verchromt
Außen-Ø Antrieb:
17,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Außen-Ø Abtrieb:
9,5 mm
Ausführung kurz / lang:
kurz
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Internetfarbe:
17,5
Gesamtlänge:
28
Länge:
28 mm
für Schrauben:
M6
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße:
7
Abtriebsform:
Außen-TORX
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,63*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 9,92*
7 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,42*
€ 10,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,17*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,77*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,32*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,45*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,00*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,79*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,91*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 144,30*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 T27
ab € 7,77*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 T30
ab € 5,00*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 T40
ab € 7,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.