Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Einsteck-Vierkant 1/2" 9x12 mm-4-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Einsteck-Vierkant 1/2" 9x12 mm-4-kant
Gedore Einsteck-Vierkant 1/2" 9x12 mm-4-kant
Gedore Einsteck-Vierkant 1/2" 9x12 mm-4-kant
Artikel-Nr.:
     5417B-124165
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7687900
EAN/GTIN:
     4002805762028
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
gedore einsteckvierkant
vierkant einsteckwerkzeug
Einsteck-Vierkant

Für Drehmomentschlüssel TORCOFIX-SE, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Dauerbelastbarkeit Antrieb:
1/2"/150 N·m
Kopfbreite (b2):
20 mm
Kopfhöhe (a2):
14 mm
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
12,5 mm
Abtriebsgröße:
1/2
Antriebsform:
4-kant
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Gewicht kg:
0,080 kg
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Werkzeugaufnahme:
4-kant
Stichmaß (C, L):
17,5 mm
Ausführung:
Einsteck-Vierkant
Schaft:
9 x 12 mm
Antriebsgröße:
12,5
Gewicht:
80 kg
Breite:
22 mm
Material:
Stahl
Hersteller:
Gedore
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsteck-Vierkant 1/2" SE 9x12 Gedore
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 30,96*
€ 38,12*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 31,19*
€ 38,37*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 31,28*
€ 38,40*
7 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 31,56*
€ 38,68*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,43*
€ 40,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 106,13*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 333,29*
Ähnlich
Gedore
7612-01
ab € 30,99*
Ähnlich
Gedore
7618-02
ab € 30,27*
Ähnlich
Gedore
7618-04
ab € 53,12*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 125,49*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.