Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Expanderkopf Stand.D.22mm 140g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger Expanderkopf Stand.D.22mm 140g
Rothenberger Expanderkopf Stand.D.22mm 140g
Rothenberger Expanderkopf Stand.D.22mm 140g
Artikel-Nr.:
     5417B-128130
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     11022
EAN/GTIN:
     4004625110225
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
aufweitkopf rothenberger
zum Herstellen von normgerechten Präzisionsmuffen Ø 8 bis 42 mm (5/16 bis 1.3/4″) nach DVGW und den Vorschriften von Gas de France
Zwangsführung garantiert perfekte Zentrierung und gleichmäßigen Kapillarspalt
belastbar und langlebig durch spezialgehärtete Segmente
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Herstellung normgerechte Präzisionsmuffen
Hersteller:
Rothenberger
Wandstärke Inox:
1 mm
Wandstärke Cu:
1,2 mm
Wandstärke Al/Fe:
1,5 mm
max. Wandstärke:
Cu 1,2 / Al 1,5 / Fe 1,5 / Inox 1,0 mm
Wandstärke:
max. Cu 1,2 mm, Al 1,5 mm, Fe 1,5 mm, Inox 1,0 mm
Für Wandstärke: Aluminium:
1,5
Für Wandstärke: Eisen:
1,5
Für Wandstärke: Kupfer:
1,2
Für Wandstärke: rostfreier Edelstahl:
1
für Rohr-Ø:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Niet-Expanderkopf 22mm Rothenberger
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,28*
€ 99,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 82,50*
€ 99,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 80,03*
€ 99,15*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,34*
€ 100,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 100,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.