Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niet-Expanderkopf 22mm Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Niet-Expanderkopf 22mm Rothenberger
Niet-Expanderkopf 22mm Rothenberger
Niet-Expanderkopf 22mm Rothenberger
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625110225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004625110225
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
aufweitkopf rothenberger
Niet-Expanderkopf

• Chrom-Vanadium-Stahl • Außen-6-kant 3/8", 1/2", 3/4", 1" für Hahnverlängerungen • Innengewinde M10 und M6 für Stockschrauben • Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen sowie Waschtischbefestigungen

Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
22 mm
Wandstärke Cu:
1,2 mm
Wandstärke Al/Fe:
1,5 mm
Wandstärke Inox:
1,0 mm
udf_EDE_Katalog:
29336222
Herstellerartikelnummer:
11022
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Markenname:
Rothenberger
Weitere Suchbegriffe: Expander, Niet-Expanderkopf, Aushalser, Rothenberger, Rohrbearbeitung, und, QR5060470, 4004625110225, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,28*
€ 99,11*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 82,50*
€ 99,12*
€ 4,90*
ab € 80,03*
€ 99,15*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,34*
€ 100,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 100,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.