Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen S-Beitel 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kirschen S-Beitel 16 mm
Kirschen S-Beitel 16 mm
Kirschen S-Beitel 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-128684
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     4016649117104
EAN/GTIN:
     4016649117104
Suchbegriffe:
S-Form-Beitel
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
S-Beitel

Durch die S-Form der Klinge kann der Stechbeitel so angesetzt werden, dass die Finger nicht stören. Für Arbeiten an schwer zugängigen Stellen. Mit abgeflachtem Weißbuchenheft.

Weitere Informationen:
Klingenform:
S
Klingenbreite:
16
Breite:
16
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffform:
abgeflacht
SB-Verpackt:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Seitenfase:
Ja
Griffmaterial:
Weißbuche
Hersteller:
Kirschen
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, S-Beitel 16mm Kirsche
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,02*
€ 21,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,63*
€ 21,23*
5 Tage
5
€ 4,79*
ab € 15,77*
€ 21,56*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 16,16*
€ 22,13*
9 Tage
6
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901125
ab € 4,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,38*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,50*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,04*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,50*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 27,32*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,68*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,67*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 21,27*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,76*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 544,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 68,81*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,03*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.