Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen S-Beitel 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kirschen S-Beitel 20 mm
Kirschen S-Beitel 20 mm
Kirschen S-Beitel 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-128685
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     4016649117128
EAN/GTIN:
     4016649117128
Suchbegriffe:
S-Form-Beitel
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
S-Beitel

Durch die S-Form der Klinge kann der Stechbeitel so angesetzt werden, dass die Finger nicht stören. Für Arbeiten an schwer zugängigen Stellen. Mit abgeflachtem Weißbuchenheft.

Weitere Informationen:
Klingenform:
S
Klingenbreite:
20
Breite:
20
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffform:
abgeflacht
SB-Verpackt:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Seitenfase:
Ja
Griffmaterial:
Weißbuche
Hersteller:
Kirschen
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, Ölstein, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel 20mm, S-Beitel 20mm Kirsche
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,98*
€ 23,82*
€ 4,00*
ab € 17,33*
€ 23,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,52*
€ 24,72*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 18,59*
€ 24,90*
8 Tage
7
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901-130
ab € 3,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,78*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 32,80*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,83*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 9,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 23,97*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 540,87*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,31*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,38*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.