Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Robuste Bügelsäge mit 21"-Sägeblatt Nr. 51 mit Dreieckgruppenzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Robuste Bügelsäge mit 21"-Sägeblatt Nr. 51 mit Dreieckgruppenzahnung
Bahco ERGO Robuste Bügelsäge mit 21"-Sägeblatt Nr. 51 mit Dreieckgruppenzahnung
Bahco ERGO Robuste Bügelsäge mit 21"-Sägeblatt Nr. 51 mit Dreieckgruppenzahnung
Bahco ERGO Robuste Bügelsäge mit 21"-Sägeblatt Nr. 51 mit Dreieckgruppenzahnung
Bahco ERGO Robuste Bügelsäge mit 21"-Sägeblatt Nr. 51 mit Dreieckgruppenzahnung
Artikel-Nr.:
     5417B-135126
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     10-21-51
EAN/GTIN:
     7311518229344
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Bügelsäge, die im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt wurde
  • Entwickelt für anspruchsvolle Aufgaben und hohe Anforderungen
  • Leichte Ausführung 24" - 750 g, für einfache Handhabung
  • Innovativer Blattspann-Mechanismus für hohe Blattspannung (bis 120 kg) und gerade Schnitte
  • 51 mit Sägeblatt für trockenes Holz, 23 mit Sägeblatt für frisches Holz
  • ERGO Griff mit Knöchelschutz sorgt für ergonomischen Komfort und Sicherheit
  • Hochqualitativer Stahl mit schlagfester Pulverlackierung
  • Gefertigt aus hochqualitativem Stahl, rost- und korrosionsgeschützt durch eine schlagfeste Pulverlackierung
  • Einfacher und sicherer Blattwechsel mittels Stellschraube
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
  • Innovativer Blattspann-Mechanismus für hohe Blattspannung und gerade Schnitte
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Ergonomischer Griff, Knöchelschutz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zahntyp:
51
Länge:
530 mm
Rahmenveredelung:
Pulverlackiert
Gewicht:
750 g
Rahmenmaterial:
Stahl
Mit Spannhebel:
Nein
Mit Kunststoff-Zahnschutz:
Nein
Mit drehbarem Blatt:
Nein
Handschutz:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Zahnspitze gehärtet:
Nein
Anwendung:
Bauhandwerk
Hersteller:
Bahco
Blattlänge:
525
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bahco bügelsäge, bügelsäge, Bügelsäge Ergo 525mm Bahco
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,49*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,26*
€ 13,55*
€ 4,00*
ab € 9,72*
€ 13,69*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 14,81*
€ 9,80*
ab € 11,19*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bahco
23-21
ab € 2,47*
Sonstiges
Bahco
51-21
ab € 2,44*
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.