Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Hydraulik Stempelheber WH 8 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANETA Hydraulik Stempelheber WH 8 t
PLANETA Hydraulik Stempelheber WH 8 t
Artikel-Nr.:
     5417B-160317
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     4332163424789
EAN/GTIN:
     4332163424789
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Rangier Hydraulikheber
Hydraulik-Stempelheber

Stempelheber WH - Große Fußplatte für sicheren Stand - Zweiteiliger Pumphebel mit Passung für die Ventilsteuerung - Geriffelter, herausdrehbarer Stempelteller

Weitere Informationen:
Bauhöhe min/max.:
205-410 mm
max. Hubhöhe:
125
Tragkraft:
8
Farbe:
blau
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Zweiteiliger Hebel:
Ja
Stempelteller geriffelt:
Ja
(min./max.) Bauhöhe:
205-410 mm
Tragfähigkeit:
8 kg
Hubhöhe:
125 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 49,31*
€ 63,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,62*
€ 63,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,89*
€ 63,21*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 52,27*
€ 66,30*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 53,93*
€ 68,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.