Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Electronics LithiumCR 2450, 3V, 1 Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Electronics LithiumCR 2450, 3V, 1 Blister
VARTA Electronics LithiumCR 2450, 3V, 1 Blister
VARTA Electronics LithiumCR 2450, 3V, 1 Blister
Artikel-Nr.:
     5417B-160892
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6450101401
EAN/GTIN:
     4008496270972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzelle 3,0 V, VARTA ELECTRONICS Lithium CR2450 Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3
Ausführung:
Knopfbatterie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Anzahl der Zellen:
1
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
1
Höhe:
5 mm
Kapazität:
560 mAh
Durchmesser:
24,5 mm
Hersteller:
VARTA
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle lithium 3v, cr-2, varta cr-2, ELE-VARTA ELECTRONICS CR 2450
Angebote (61)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,09*
€ 1,35*
3 Tage
75
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,10*
€ 1,38*
13 Tage
10998
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,40*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,40*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,68* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13001450
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,23*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,12*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
48047
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
V12GA
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.