Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelschelle NS 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Nagelschelle NS 9
Fischer Nagelschelle NS 9
Fischer Nagelschelle NS 9
Fischer Nagelschelle NS 9
Fischer Nagelschelle NS 9
Fischer Nagelschelle NS 9
Fischer Nagelschelle NS 9
Artikel-Nr.:
     5417B-171356
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058175
EAN/GTIN:
     4006209581759
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die Fischer Nagelschelle NS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen – fertig. Die Fischer Nagelschelle NS ist geeignet, um Kabel in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
kabelgrau
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
VDS-Zulassung:
ja
Anzahl:
100
Spannbereich:
9
Hersteller:
Fischer
für Kabel:
9
PZ:
9
Nagellänge:
25 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209581759
farbe:
kabelgrau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 7,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 5,38*
€ 7,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,07*
€ 8,52*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,12*
€ 8,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,629*
€ 9,309*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0493* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.