Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-058175 Herst.-Nr.: 058175 EAN/GTIN: 4006209581759 |
| |
|
| | |
| Die fischer Nagelschelle NS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen - fertig. Die fischer Nagelschelle NS ist geeignet, um Kabel in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen. Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7035 kabelgrau | Ausführung: | Mit Nagel galvanisch verzinkt | Baustoff: | Lochbaustoff | Vollbaustoff | Geeignet für: | einzelne Kabel | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Passend für Kabeldurchmesser: | 9 mm | Nagellänge: | 25 mm | Spannbereich: | 9 mm | Profi / DIY: | Profi | Halogenfrei: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 147.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,94* | € 7,58* | | | | Lager 5913 | | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 5,39* | € 7,63* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,08* | € 8,53* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 7,99* | ab € 6,09* | € 8,59* | | | | | 38 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,649* | € 9,289* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0539* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|