Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120
Artikel-Nr.:
     5417B-172615
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     098287
EAN/GTIN:
     4006209982877
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max 25mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Hochwertiger Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Max-Aufnahme, 25 mm Durchmesser, 2000 mm Bohrwendel, 2120 mm Gesamtlänge. Vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in der Bewehrung. Die Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten. Das PGM-konforme Schneideelement gewährleistet passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Zentrierspitze:
ja
Bohrernenndurchmesser:
25
Verpackungsart:
Tube
PZ:
7
GTIN (EAN-Code):
4006209982877
Bohrerdurchmesser:
25 mm
Hersteller:
Fischer
Schaft:
SDS-max
Arbeitslänge:
2000 mm
Gesamtlänge:
2120 mm
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: SDS-25-1940
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 612,42*
€ 657,74*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 615,83*
€ 662,14*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 637,10*
€ 681,43*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 651,31*
€ 712,42*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 696,73*
€ 746,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,74*
€ 782,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,76*
€ 775,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,44*
€ 758,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,94*
€ 746,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,42*
€ 728,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.