Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120
Artikel-Nr.:
     7NBYA-172615
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     098287
EAN/GTIN:
     4006209982877
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max 25mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Hochwertiger Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Max-Aufnahme, 25 mm Durchmesser, 2000 mm Bohrwendel, 2120 mm Gesamtlänge. Vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in der Bewehrung. Die Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten. Das PGM-konforme Schneideelement gewährleistet passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Arbeitslänge:
2000 mm
Anzahl der Schneiden:
4
Schaft:
SDS-max
Zentrierspitze:
ja
Gesamtlänge:
2120 mm
Weitere Suchbegriffe: SDS-25-1940
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 612,42*
€ 657,74*
Lager 7NBYA
4
Frei Haus
ab € 615,83*
€ 662,14*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 637,10*
€ 681,43*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 651,31*
€ 712,42*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 696,73*
€ 746,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,14*
€ 787,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,16*
€ 780,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,75*
€ 763,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,18*
€ 751,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,83*
€ 732,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.