| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-185002 Herst.-Nr.: 0602-09H EAN/GTIN: 4025888160109 |
| |
|
| | |
| Stronghand Montagehandschuh Datong 0602
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- Passform wie eine zweite Haut
- Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Farbe: grau-schwarz
Material: 100 % Polyamid (Nylon), teilbeschichtet mit Nitrilschaum
Weitere Informationen: | | Gefährdung: | elektrostatische Entladung | Material Beschichtung: | Nitril | Basis: | Handschuh | Farbe Beschichtung: | schwarz | Branche: | universelle Branche | Beschichtungsart: | Mikroschaum | Kategorie: | Kat. II | Eigenname Material: | Nylon | Schutz: | EN 388: 4.1.4.2.X | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Marke: | STRONGHAND | Materialverarbeitung: | gestrickt | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Größenspiegel: | 6-11 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Internetfarbe: | grau | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Farbe Material Handschuh: | grau | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Stulpenform: | gerade | Stulpenart: | Strickbund | Passform: | einseitig tragbar | Strickart: | Feinstrick | Farbe: | grau/schwarz | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Gauge: | 13 | Besonderheit Material: | flüssigkeitsabweisend | Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung: | Nein | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004: | Nein | Schutzklasse: | 2 | Normen: | EN 388 | Variante: | teilbeschichtet mit Nitrilschaum | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Nitril / Textil | Norm: | EN 388 | Hersteller: | Stronghand | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, FELDTMANN-DATONG NYLON-STRICK-HS, GRAU, SCHWARZE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 240 | | € 5,99* | ab € 0,56* | € 0,71* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,75* | € 1,12* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,70* | € 1,18* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,81* | € 1,20* | | | | | | | | 12 | | € 9,80* | ab € 0,8252* | € 1,2152* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|