Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 10
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 10
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 10
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 10
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-190077
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784793971
EAN/GTIN:
     4317784793971
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Fortis Strickhandschuh Fitter S

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016
  • Extrem feinfühlig
  • Ergonomische Passform
  • Nahtlos gestrickt
  • Farbe: schwarz
Material: 
Feinstrick-Polyester mit Soft-Polyurethan-Beschichtung

Anwendungsbereiche: 
Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung


Weitere Informationen:
Gefährdung:
mechanische Risiken
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
3131
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Branche:
Pharmaindustrie
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1.X
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Farbe Beschichtung:
schwarz
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Internetfarbe:
schwarz
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Größenspiegel:
7-10
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Stulpenform:
kurz
Stulpenart:
Strickbund
Passform:
einseitig tragbar
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Normen:
EN 388
Variante:
mit Polyurethanbeschichtung
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzklasse:
2
Material:
PU / Textil
Hersteller:
Fortis
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4476
12
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,90*
3 Tage
4476
12
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,94*
4 Tage
3774
12
€ 4,79*
ab € 0,64*
€ 0,96*
12
€ 9,80*
ab € 0,6666*
€ 0,9966*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.