| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-190392 Herst.-Nr.: 4317784794220 EAN/GTIN: 4317784794220 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fortis Nitrilhandschuh MechanicL
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- Leicht
- Hohe Abriebfestigkeit
- Besonders gutes Tastgefühl durch extrem dünne und leichte Nitril-Beschichtung
- Farbe: gelb
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Branche: | Verpackungsindustrie | Kategorie: | Kat. II | Schutz: | EN 388: 3.1.1.1.X | Material Beschichtung: | Nitril | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Farbe Beschichtung: | gelb | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Beschichtungsart: | teilbeschichtet | Internetfarbe: | gelb | Farbmuster: | ohne | Farbe Material Handschuh: | weiß | Schutzklasse: | 2 | Stulpenform: | kurz | Stulpenart: | Strickbund | Größe: | 7 | Passform: | einseitig tragbar | Farbe: | gelb | Material Handschuh: | 100 % Baumwolle (CO) | Besonderheit Material: | abriebfest | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Gefährdung: | mechanische Risiken | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2111 | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Basis: | Handschuh | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Normen: | EN 388 | Variante: | dünne Beschichtung | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | Fortis |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, winter nitrilhandschuhe gelb gr. 7, gartenhandschuh, gartenhandschuhe gr 7, Handsch.MechanicL,Nitril,leicht,Gr.7,gelb,FORTIS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,22* | € 1,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,26* | € 16,04004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 9,80* | ab € 11,75568* | € 16,5756* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,855* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|