Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 8 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 8 weiß
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 8 weiß
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 8 weiß
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 8 weiß
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 8 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-190406
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784794077
EAN/GTIN:
     4317784794077
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Fortis Strickhandschuh Fitter

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016
  • Passform wie eine zweite Haut
  • Sicherer Griff
  • Gutes Tastempfinden
  • Waschbar
Material: 
Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan

Anwendungsbereiche: 
Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung

Weitere Informationen:
Gefährdung:
mechanische Risiken
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
Pharmaindustrie
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1.X
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
weiß
Material Innenfutter:
Polyurethan (PUR)
Anwendungsbereich:
Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Größenspiegel:
7-10
Farbe Material Handschuh:
weiß
Stulpenart:
Strickbund
Passform:
einseitig tragbar
Material Handschuh:
Polyurethan (PUR)
Besonderheit Material:
waschbar
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Normen:
EN 388
Variante:
Innenbeschichtung aus Polyurethan
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzklasse:
2
Material:
PU / Textil
Hersteller:
Fortis
Farbe:
weiß
Größe:
8
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3204
12
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,84*
3 Tage
3204
12
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,90*
5 Tage
3170
12
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 0,98*
15 Tage
1560
12
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 1,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.