Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240009008, Handschuh Fitter, PU/Nylon,weiß, Gr.8 FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1740042
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4053F/8-8
EAN/GTIN:
     4317784794077
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240009008, Strickhandschuh »Fitter« (PU/Polyester) Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 388, EN 420 Eigenschaften:, Passform wie eine zweite Haut , Sicherer Griff , Gutes Tastempfinden , Waschbar Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ausführung:
»FITTER W«
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß pu, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Schutzhandschuh, HANDSCHUH
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1704
12
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,84*
3 Tage
1704
12
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,90*
14 Tage
1812
12
€ 6,99*
ab € 0,6227*
€ 0,9327*
12
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,94*
5 Tage
1706
12
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 0,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.