Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Spatenschaufel schwarz groß Gr. 2, mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Spatenschaufel schwarz groß Gr. 2, mit Stiel
Idealspaten Spatenschaufel schwarz groß Gr. 2, mit Stiel
Idealspaten Spatenschaufel schwarz groß Gr. 2, mit Stiel
Idealspaten Spatenschaufel schwarz groß Gr. 2, mit Stiel
Idealspaten Spatenschaufel schwarz groß Gr. 2, mit Stiel
Artikel-Nr.:
     5417B-191538
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     8830202
EAN/GTIN:
     4005827080200
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Spatenschaufel
spaten gr. 2
Spatenschaufel IDEAL, groß • Federstahl • Spezialgehärtet • Schwanenhalsdülle
Weitere Informationen:
Stielmaterial:
Esche
Breite 1:
230 mm
Marke:
Idealspaten
Modell:
IDEAL-Spatenschaufel
Hersteller:
Idealspaten
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Breite 2:
230 mm
Blatthöhe:
320
Blattveredelung:
schwarz pulverbeschichtet
Stielform:
Langstiel
Gewicht:
2000 kg
Stiellänge:
1200 mm
Stiel:
Ja
Blattbreite:
230 mm
Blattlänge:
320 mm
Ausführung:
Spatenschaufel
Weitere Suchbegriffe: idealspaten, BGE-Ballastschaufel Gr. 2 schw
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,67*
€ 68,84*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,43*
€ 68,94*
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 50,84*
€ 71,87*
9 Tage
6
€ 35,99*
ab € 57,62*
€ 73,80*
15 Tage
5
€ 5,90*
ab € 58,28*
€ 74,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.