Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenschaufel schwarz groß Gr.2 m. Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatenschaufel schwarz groß Gr.2 m. Stiel
Spatenschaufel schwarz groß Gr.2 m. Stiel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650677
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     8830202
EAN/GTIN:
     4005827080200
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Spatenschaufel
spaten gr. 2
Spatenschaufel IDEAL, groß

• Federstahl
• Spezialgehärtet
• Schwanenhalsdülle

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit angebogenem Tritt vorne
Größe:
2
Blattlänge:
320 mm
Blattbreite:
230 mm
Stiel:
Eschen-Langstiel 120 cm
Gewicht:
2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
8830202
Weitere Suchbegriffe: idealspaten, Schaufel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,67*
€ 68,84*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,43*
€ 68,94*
Lager 6C8MS
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 50,84*
€ 71,87*
9 Tage
6
€ 35,99*
ab € 57,62*
€ 73,80*
15 Tage
5
€ 5,90*
ab € 58,28*
€ 74,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.