Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenschaufel schwarz groß Gr.2 m. Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatenschaufel schwarz groß Gr.2 m. Stiel
Spatenschaufel schwarz groß Gr.2 m. Stiel
Spatenschaufel schwarz groß Gr.2 m. Stiel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827080200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827080200
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Spatenschaufel
spaten gr. 2
Spatenschaufel IDEAL, groß

• Federstahl • Spezialgehärtet • Schwanenhalsdülle

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306294
Größe:
2
Gewicht:
2 kg
Blattlänge:
320 mm
Herstellerartikelnummer:
8830202
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
230 mm
Stiel:
Eschen-Langstiel 120 cm
Blattausführung:
mit angebogenem Tritt vorne
Weitere Suchbegriffe: idealspaten, Schaufel, IDEAL, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,77*
€ 68,67*
Lager 7
5
€ 4,79*
ab € 53,50*
€ 68,77*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 50,46*
€ 71,71*
4 Tage
6
€ 35,99*
ab € 58,03*
€ 73,58*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 73,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.