Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Kabelbinder lösbar 11 x 260 mm a 8 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hesse Kabelbinder lösbar 11 x 260 mm a 8 Stk.
Hesse Kabelbinder lösbar 11 x 260 mm a 8 Stk.
Hesse Kabelbinder lösbar 11 x 260 mm a 8 Stk.
Hesse Kabelbinder lösbar 11 x 260 mm a 8 Stk.
Hesse Kabelbinder lösbar 11 x 260 mm a 8 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-193655
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     485697
EAN/GTIN:
     4031026231495
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder, lösbar

Aus weichem, reißfestem thermoplastischem Polyurethan, selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und Wiederverwenden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +85 °C. Farbe schwarz.

Weitere Informationen:
lösbar:
Ja
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
SB-Verpackt:
Ja
Inhalt:
11
Handelsmarke:
Hesse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyurethan
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Abbindekraft:
123 N
Bündel-Ø:
55 mm
Länge:
260 mm
Breite:
11 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 9,82*
4 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,56*
€ 10,03*
1 Tag
32
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 10,03*
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 10,07*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,45*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,13*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07270
ab € 7,76*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11350
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.