Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus Fäustel Ultratec 2000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peddinghaus Fäustel Ultratec 2000g
Peddinghaus Fäustel Ultratec 2000g
Peddinghaus Fäustel Ultratec 2000g
Artikel-Nr.:
     5417B-193720
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5293982000
EAN/GTIN:
     4016134506963
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
peddinghaus fäustel
Fäustel ULTRATEC

DIN 6475, aus Vergütungsstahl C 45 nach DIN 17200 geschmiedet, gehärtet und angelassen. Sauber geschliffen. Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit ULTRATEC-Stiel. Der ULTRATEC-Stiel ist unlösbar mit dem Hammerkörper verbunden, mit Glasfaserkern. Ergonomisch gestaltete Form des Stiels, rutschsichere Griffschicht aus Elastomer.

Weitere Informationen:
Bahnveredelung:
geschliffen
Stielveredelung:
rutschsichere Griffschicht aus Elastomer
Stielschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stielschutzhülse:
Nein
Stielausführung:
rutschsichere Griffschicht aus Elastomer
Norm:
DIN 6475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kanten geschliffen:
Nein
Gewicht:
2000 g
Stiellänge:
265 mm
Hersteller:
Peddinghaus
Kopfmaterial:
Stahl
Stielmaterial:
Glasfaser
Kopfgewicht:
2000 g
Länge:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Fäustel Ultratec 2000g Peddinghaus
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 27,97*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 22,57*
€ 28,07*
1
€ 4,00*
ab € 23,12*
€ 28,46*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 23,61*
€ 29,01*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,85*
€ 30,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5293.98.1000
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.