Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Vlies-Handpads WR-SH 158x224 mm fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Vlies-Handpads WR-SH 158x224 mm fine
3M Vlies-Handpads WR-SH 158x224 mm fine
3M Vlies-Handpads WR-SH 158x224 mm fine
3M Vlies-Handpads WR-SH 158x224 mm fine
Artikel-Nr.:
     5417B-193897
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7557
EAN/GTIN:
     4001895754937
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Handpads

Scotch-Brite(TM)-Handpads aus Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel. Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Kunststoff und anderen Sektoren in Industrie und Handwerk. Nass und trocken einsetzbar.

Weitere Informationen:
Eignung für Kunststoff:
empfohlen
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Guss:
bedingt geeignet
Eignung für Stahl:
bedingt geeignet
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Bindung:
Harz
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kornart:
Korund
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
empfohlen
Einsatzbereich:
Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Modell:
WR-SH
Eignung für Lack:
empfohlen
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
224 x 158 mm
Farbe:
rot
Type/Feinheitsgrad:
(A) fein
Feinheitsgrad:
fein
Hersteller:
3M
Materialanwendung:
Metall/Holz/Kunststoff
Korngröße:
220
Länge:
224
Breite:
158
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
480
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 1,85*
2 Tage
420
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,51*
€ 1,89*
4 Tage
570
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,39*
€ 1,94*
3 Tage
670
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 1,94*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.