Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Revolverlochzange 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Revolverlochzange 225 mm
Fortis Revolverlochzange 225 mm
Fortis Revolverlochzange 225 mm
Fortis Revolverlochzange 225 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195349
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784786638
EAN/GTIN:
     4317784786638
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Revolverlochzange Länge 225 mm

Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, glanzvernickelt, mit Kunststoffgriffhüllen und beidseitig gelagertem Revolverkopf, Sichtfenster für Lochdurchmesser rückseitig, mit Lochpfeifen für 2; 2,5; 3; 3,5; 4 und 5 mm.
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5
Typ:
Revolverlochzange
Länge:
225
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
vernickelt
Griffüberzug:
Stahl
Handgriff:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, lochzange revolver, absetz lochzange, lochzange fortis, Revolverlochzange 225mm FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
10
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,82*
3 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 8,36*
€ 11,97*
8 Tage
200
1
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 12,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 12,76*
16 Tage
203
1
€ 6,99*
ab € 9,45*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.