Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revolverlochzange 225mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revolverlochzange 225mm FORTIS
Revolverlochzange 225mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784786638
EAN/GTIN:
     4317784786638
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Revolverlochzange

• Griffe mit Kunststoffhüllen
• Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, glanzvernickelt
• Revolverkopf beidseitig gelagert, Sichtfenster für Lochdurchmesser rückseitig

Weitere Informationen:
Loch-Ø:
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784786638
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, lochzange revolver, absetz lochzange, lochzange fortis, 4317784786638, Lochzangen, Revolverlochzangen, Zange, Zangen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
178
10
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 10,04*
1 Tag
178
1
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 11,04*
7 Tage
178
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 11,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,26*
€ 11,79*
1
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.