Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-195369 Herst.-Nr.: 320 EAN/GTIN: 7311518265557 |
| |
|
| | |
| - Traditioneller Profi-Metallsägebogen mit komfortablem Griff und extra hochausladendem Bogen, der das Schneiden von Werkstücken mit großen Abmessungen erlaubt
- Ausgestattet mit praktisch unzerbrechlichem 300 mm (12") Sandflex Bimetall-Blatt, 24 Zähne pro Zoll
- Extra deep traditional frame for the cutting of thicker materials
- Comfortable special grip at front provides better support for guiding hand for superb performance
- Alternative 90° blade mounting pins for flush cutting
Weitere Informationen: | | Blattstärke: | 0,65 mm | Lieferumfang: | 6 SANDFLEX®-Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll | Länge: | 504 mm | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Zähne geschränkt: | Nein | Zähne geschliffen: | Ja | Zähne gehärtet: | Nein | Blattmaterial: | Bimetall, splitterfrei | SB-Verpackt: | Nein | Sägeblattstärke: | 0,65 | Zähne pro Zoll: | 24 | Anschlag: | Nein | Anwendung: | Metallzerspanung | Sägeblattlänge: | 300 | Blattlänge: | 504 | Gewicht: | 820 oz | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,68* | € 10,28* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,86* | € 10,29* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,32* | € 10,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,51* | € 10,75* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,58* | € 10,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|