Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 320 Metallsägebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92029
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     320
EAN/GTIN:
     7311518265557
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Lieferumfang:
SANDFLEX® Bimetall-Sägeblatt.
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
300 mm
Gewicht:
820 g
Anzahl Zähne:
24
Material (Griff):
Kunststoff
Anzahl Zähne (pro Zoll):
24
Produkt-Art:
Metallsägebogen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 10,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 10,29*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 10,48*
1 Tag
34
1
€ 5,45*
ab € 8,51*
€ 10,75*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,58*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
3906-300-24-2P
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.