Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Rohrabschneider Corso Cu/Inox 3-28 Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roller Rohrabschneider Corso Cu/Inox 3-28 Mini
Roller Rohrabschneider Corso Cu/Inox 3-28 Mini
Roller Rohrabschneider Corso Cu/Inox 3-28 Mini
Roller Rohrabschneider Corso Cu/Inox 3-28 Mini
Artikel-Nr.:
     5417B-195540
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     113240 A
EAN/GTIN:
     4044942020661
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider 3-28mm
rohrabschneider
RohrabSchneider Corso Cu/INOX 3-28 Mini RohrabSchneider für dünnwandige, nicht rostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere, Ø 3-28 mm, Wanddicke bis 4 mm. Gehärtete Führungsrollen und genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer. Kleine handliche, griffgerechte Konstruktion für schwer zugängliche Stellen. Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für alle Roller’S Corso Cu/INOX RohrabSchneider. Schneidrad durch Bregrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für dünnwandige, nicht rostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Teleskopspindel:
Nein
Schneidradvergütung:
zähhart
Schneidradmaterial:
Spezialstahl
Mit offener Spindelführung:
Nein
Mit geschlossener Spindelführung:
Ja
Integrierter Rohrentgrater:
Nein
Für Rohrwandstärke:
4 mm
Führungsrollenvergütung:
gehärtet
Führungsrollen mit Einstich:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schneidrädchen:
1
Materialanwendung:
Stahl, Kupfer u.a.
Einsatzbereich:
Für dünnwandige, nicht rostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere
für Rohr-Ø:
3-28 mm
Ausführung:
Rohrabschneider
Hersteller:
Roller
Rohrdurchmesser:
3-28 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrabschneider Corso Cu/Inox 3-28 Mini Roller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 21,89*
€ 29,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,72*
€ 29,47*
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 22,18*
€ 29,96*
4 Tage
26
€ 4,30*
ab € 22,85*
€ 31,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,98*
€ 42,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roller
113210
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.