Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E&R Rohrreinigungswelle 8 mm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E&R Rohrreinigungswelle 8 mm x 5 m
E&R Rohrreinigungswelle 8 mm x 5 m
E&R Rohrreinigungswelle 8 mm x 5 m
E&R Rohrreinigungswelle 8 mm x 5 m
Artikel-Nr.:
     5417B-195757
Hersteller:
     E&R
Herst.-Nr.:
     4332163258452
EAN/GTIN:
     4332163258452
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rohrreinigungswelle

Hochwertige doppellagige Wellen, verzinkter Federstahldraht, für den Profi, gegenläufig gewickelte Innenseele, Wellen mit fester Kralle und Kurbel mit Holzgriff. Ab Wellen-Ø 10 mm, mit Bohrkopf und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele
Besonderheit:
Mit fester Kralle
Material:
Federstahldraht
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
SB-Verpackt:
Nein
Wellenlänge:
5 m
Griffmaterial:
Holz
Spiral-Ø:
8 mm
Wellen-Ø:
8 mm
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 8mm 5m, reinigungsspirale, rohrreinigungsspirale lehmann, Rohrreinigungswelle 8mm x 5m Engelb.+Roos
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,60*
€ 55,56*
7 Tage
12
€ 4,95*
ab € 42,58*
€ 56,03*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 45,92*
€ 60,38*
€ 4,80*
ab € 48,92*
€ 64,82*
€ 4,80*
ab € 48,90*
€ 64,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.