Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E&R Rohrreinigungswelle 8 mm x 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E&R Rohrreinigungswelle 8 mm x 7,5 m
E&R Rohrreinigungswelle 8 mm x 7,5 m
E&R Rohrreinigungswelle 8 mm x 7,5 m
E&R Rohrreinigungswelle 8 mm x 7,5 m
Artikel-Nr.:
     5417B-195758
Hersteller:
     E&R
Herst.-Nr.:
     4332163258469
EAN/GTIN:
     4332163258469
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rohrreinigungswelle

Hochwertige doppellagige Wellen, verzinkter Federstahldraht, für den Profi, gegenläufig gewickelte Innenseele, Wellen mit fester Kralle und Kurbel mit Holzgriff. Ab Wellen-Ø 10 mm, mit Bohrkopf und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele
Besonderheit:
Mit fester Kralle
Material:
Federstahldraht
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
SB-Verpackt:
Nein
Wellenlänge:
7,5 m
Griffmaterial:
Holz
Spiral-Ø:
8 mm
Wellen-Ø:
8 mm
Länge:
7,5 m
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 8mm 5m, reinigungsspirale, rohrreinigungsspirale lehmann, Rohrreinigungswelle 8mm x 7,5m Engelb.+Roos
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,27*
€ 71,99*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 54,89*
€ 72,07*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 59,15*
€ 77,50*
€ 4,80*
ab € 63,47*
€ 83,00*
€ 4,80*
ab € 63,47*
€ 83,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.