Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E&R Rohrreinigungswelle 12 mm x 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E&R Rohrreinigungswelle 12 mm x 7,5 m
E&R Rohrreinigungswelle 12 mm x 7,5 m
E&R Rohrreinigungswelle 12 mm x 7,5 m
Artikel-Nr.:
     5417B-195763
Hersteller:
     E&R
Herst.-Nr.:
     91375
EAN/GTIN:
     4332163258513
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rohrreinigungswelle

Hochwertige doppellagige Wellen, verzinkter Federstahldraht, für den Profi, gegenläufig gewickelte Innenseele, Wellen mit fester Kralle und Kurbel mit Holzgriff. Ab Wellen-Ø 10 mm, mit Bohrkopf und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele
Besonderheit:
Mit Bohrkopf (Schalmmbohrer)
Material:
Federstahldraht
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
SB-Verpackt:
Nein
Wellenlänge:
7,5 m
Griffmaterial:
Holz
Spiral-Ø:
12 mm
Wellen-Ø:
12 mm
Länge:
7,5 m
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 12mm, reinigungsspirale, rohrreinigungsspirale lehmann, Rohrreinigungswelle 12mm x 7,5m Engelb.+Roos
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 50,67*
€ 66,35*
€ 4,80*
ab € 54,13*
€ 71,20*
€ 4,80*
ab € 53,96*
€ 71,20*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 56,68*
€ 73,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,42*
€ 79,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.