Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarre 1/2" 270 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarre 1/2" 270 mm VDE
Gedore Umschaltknarre 1/2" 270 mm VDE
Gedore Umschaltknarre 1/2" 270 mm VDE
Gedore Umschaltknarre 1/2" 270 mm VDE
Gedore Umschaltknarre 1/2" 270 mm VDE
Artikel-Nr.:
     5417B-195923
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6123910
EAN/GTIN:
     4010886612392
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
VDE-Umschaltknarre 1/2" Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3. Besonders leichtgängig und robust. Die Umschaltung erfolgt durch zwei Druckknöpfe mit der Markierung "R" und "L" am Schaft. Absolut sicherer Halt der Aufsteckwerkzeuge durch Druckknopf-Arretierung mit Kugel im Vierkantantrieb. Die Knarre ist komplett isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900.
Weitere Informationen:
Umschaltung:
Nein
Gesamtlänge:
270
Gelenk:
Nein
Korpusmaterial:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Ratschensperre:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Länge (L, L1):
270 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
12,5 mm
Abtriebsgröße:
1/2
ausziehbar:
Nein
Abtrieb:
1/2 in
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Gewicht kg:
0,546 kg
Besonderheit:
Umschaltung über 2 Druckknöpfe mit der Markierung R und L am Schaft
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge:
270
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
546
Ausführung:
Knarren
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 1/2 ", umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, VDE-Umschaltknarre 1/2" 270mm Gedore
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 56,64*
€ 74,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,77*
€ 74,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,00*
€ 75,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,13*
€ 76,47*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 77,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,28*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,91*
Ähnlich
Gedore
VDE 1001
ab € 288,48*
Ähnlich
Gedore
VDE 2170-2160 PH-077
ab € 34,57*
Ähnlich
Gedore
VDE 4508-05
ab € 257,50*
Ähnlich
Gedore
VDE 8132 AB-200 H
ab € 20,31*
Ähnlich
Gedore
VDE 8314-180 H
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.