Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kraft-Kombizange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Kraft-Kombizange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 225 mm
Knipex Kraft-Kombizange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 225 mm
Knipex Kraft-Kombizange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 225 mm
Knipex Kraft-Kombizange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 225 mm
Knipex Kraft-Kombizange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 225 mm
Knipex Kraft-Kombizange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 225 mm
Knipex Kraft-Kombizange, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 225 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195970
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 01 225
EAN/GTIN:
     4003773013198
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
02 01 225 Kraft-Kombizange 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen.
Mit Schneiden (Härte ca.
63 HRC) für den harten Einsatz.
Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung.
Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen.
Lange Schneiden für dickere Kabel.
Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz.
Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
63 HRC.
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
- Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 14,0mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm²
Weitere Informationen:
Öffnungsfeder:
Nein
Norm:
DIN ISO 5746
SB-Verpackt:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffmaterial:
Kunststoff
Schneidwert CU-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
14 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Oberflächenausführung:
poliert
ESD-geprüft:
Nein
Handgriff:
Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung:
schwarz atramentiert
Schneidenhärte:
63 N/mm²
isoliert nach EN 60900:
Nein
Facette:
Schneide mit Facette
Kopf:
poliert
Greifflächen:
gezahnt
Härteprüfverfahren:
HRC
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Besonderheit:
35 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber herkömmlichen Kombizangen gleicher Länge.
Zangenveredelung:
schwarz atramentiert
Zangenmaterial:
Werkzeugstahl
Typ:
Kombizange
Kopfveredelung:
poliert
Gesamtlänge:
225 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
25 mm²
Schneid-Ø Piano:
2,5 mm
Schneid-Ø hart:
3 mm
Schneidewerte Ø Pianodraht:
2,5 mm
Schneidewerte Ø harter Draht:
3,0 mm
Gewicht:
355 g
Länge:
225 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 13,64*
€ 17,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,66*
€ 17,78*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,93*
€ 18,11*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 13,39*
€ 18,31*
6
€ 5,95*
ab € 15,05*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.