Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1429 Ausheber, 1 x 3,5 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 1429 Ausheber, 1 x 3,5 x 50 mm
Wera 1429 Ausheber, 1 x 3,5 x 50 mm
Wera 1429 Ausheber, 1 x 3,5 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-196103
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     1429
EAN/GTIN:
     4013288112187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Bauteile-Ausheber
  • Ausheber zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem Auslöten
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
  • Mit Abrollschutz
  • Nicromatt
  • Mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Arbeiten

Wera Ausheber z.B.
zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem Auslöten.
Mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Arbeiten.
Mit Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Abtriebsprofil:
Ausheber
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Klingenform:
rund
Rostfrei:
Nein
Klingenmaterial:
Sonderstahl
Klingenbreite:
3,5 x 1 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grifflänge:
97 mm
Seitenabtrieb:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Anwendung:
Zum Ausheben von festsitzenden elektronischen Bauteilen auf Leiterplatten. Zudem auch zum Positionieren von kleinen Schrauben geeignet.
Veredelung Klinge:
nicromatt
Klingenlänge:
147
Hersteller:
Wera
Weitere Suchbegriffe: Elektr.-Ausheber 1429 Wera
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,03*
1 Tag
36
20
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,04*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 5,30*
1
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 5,30*
4 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 4,13*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.