Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Ausheber 1429 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Ausheber 1429 Wera
Elektronik-Ausheber 1429 Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-209024
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5027456001
EAN/GTIN:
     4013288112187
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Bauteile-Ausheber
Elektronik-Ausheber

Ausführung: Mit runder, verchromter Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung.

Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar.



Anwendung: Zum Ausheben von festsitzenden elektronischen Bauteilen auf Leiterplatten. Zudem auch zum Positionieren von kleinen Schrauben geeignet.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 x 1 mm
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
147 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5027456001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: 63790005, Ausheber, Elektronik-Ausheber, Elektronik-Schraubendreher, QR4028045, Schraubendreher, Wera
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,03*
Lager 6C8MS
36
20
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,04*
1
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 5,30*
1
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 5,30*
5 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 4,13*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.