Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 10 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 10 x 175 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 10 x 175 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 10 x 175 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 10 x 175 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 10 x 175 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 10 x 175 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 10 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-197387
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007677001
EAN/GTIN:
     4013288108104
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Schraubendreher für Schlitzschrauben
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Sechskantklinge.
Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Lasertip-Spitzen: Microraue Oberfläche, die sich im Schraubenkopf festbeißt.
Dadurch weniger Ausrutscher, weniger Aufpressdruck notwendig.
Mit Schlüsselhilfe zum Übertragen höherer Drehmomente.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
287
Schlagkappe:
Nein
Gewicht:
168
Mit Abrollschutz:
Ja
Rostfrei:
Nein
Klingendurchmesser:
10
Betätigungssechskant:
Ja
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klinge durchgehend:
Nein
Antrieb Sekundär:
13
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Vergütung Abtriebsspitze:
Lasertip
Seitenabtrieb:
Nein
Griffdurchmesser:
40
Oberflächenausführung:
nicromatt
Kugelkopf:
Nein
Sechskant-Schlüsselhilfe:
13 mm
VDE-geprüft:
Nein
Klingenlänge:
175
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Veredelung Spitze:
Lasertip
Klingenstärke:
1,6 mm
Griff:
Längsgriff
Veredelung Klinge:
nicromatt
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
8
Aufhängeloch:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
13
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Teilebezeichnung:
334 SK
Anwendung:
Schlitz
Schlüsselweite:
8
Klingenlänge (in Zoll):
7
Grifflänge:
112
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hersteller:
Wera
Klingenform:
Sechskant
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
175 mm
Klingendicke:
1,6 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
3/8
Abtriebsgröße:
10 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher Kraftform10,0x1,6x175mm SK Wera
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 11,22*
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 11,24*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,70*
€ 12,57*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 9,82*
€ 12,70*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827033
ab € 5,36*
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,70*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,76*
Ähnlich
Wera
05007673001
ab € 4,78*
Ähnlich
Wera
05007674001
ab € 5,51*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 7,19*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,82*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,48*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05018264001
ab € 5,11*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.