Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Combi-Schere 2-K-Griff 190 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Combi-Schere 2-K-Griff 190 mm gerade
BESSEY Combi-Schere 2-K-Griff 190 mm gerade
BESSEY Combi-Schere 2-K-Griff 190 mm gerade
BESSEY Combi-Schere 2-K-Griff 190 mm gerade
Artikel-Nr.:
     5417B-197688
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     4010220030141
EAN/GTIN:
     4010220030141
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Combi-Schere, mit 2-Komponenten-Griffhülle

Aus Edelstahl, rostfrei, linksschneidend. Die untere Schneide ist gezahnt, obere Schneide glatt, Feder zum selbstständigen Öffnen und Verschlussriegel. Zum Schneiden von Papier, Pappe, Stoff, Feinblech, Leder, Schnur etc. Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Griffhüllen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material Scherenkopf:
Edelstahl, rostfrei
Hebelübersetzung:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Anschlag:
Nein
Anwendung:
Schneiden von Papier, Pappe, Stoff, Feinblech, Leder, Schnur usw.
Länge:
190 mm
Ausführung:
Schneide gerade
Erdi Nr.:
D 48-2
Schneidenlänge:
42
Hersteller:
BESSEY
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
10
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,51*
2 Tage
107
1
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 10,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 11,21*
7 Tage
112
1
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 11,28*
2 Tage
123
1
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D47
ab € 4,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
D47-2
ab € 7,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
D50
ab € 10,69*
Ähnlich
RS Pro
1763426
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.