Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Glättekelle 280x130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Glättekelle 280x130 mm
Fortis Glättekelle 280x130 mm
Fortis Glättekelle 280x130 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198138
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790291
EAN/GTIN:
     4317784790291
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Fortis Glättekelle 280x130mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffveredelung:
lackiert
Blattvergütung:
gehärtet
Material Blatt:
Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Material Griff:
Holz
Hersteller:
Fortis
Stärke:
0,7
Blattbreite vorne:
130 mm
Blattbreite hinten:
130 mm
Blattstärke:
0,7 mm
Länge:
280 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
20
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,50*
3 Tage
162
1
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 4,86*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,87*
4 Tage
146
1
€ 4,79*
ab € 3,39*
€ 4,97*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.